NICE SPA - NICRN2040 NUOVO ATT.X SERR.CON FRENO H10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 210 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 180 kg
Lunghezza - 385 mm
Coppia di rotazione - 180 Nm
Per tapparelle / serrande - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022027626
Codice prodotto
NICRN2040
Cod. produttore
RN2040
Produttore
NIC
Diametro esterno:
210 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
180 kg
Lunghezza:
385 mm
Coppia di rotazione:
180 Nm
Per tapparelle / serrande:
sì
Irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco,con forza di sollevamento fi no a 180 kg