NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB186220/XS UNITA DI GESTIONE LIGHT CONTROLLER XS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 30 mm
Larghezza - 83 mm
Altezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079870535
Codice prodotto
NOB186220/XS
Cod. produttore
186220/XS
Produttore
NOB
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
30 mm
Larghezza:
83 mm
Altezza:
19 mm
Dispositivo di controllo della luce per il funzionamento indipendente (ad es. in controsoffitti). Rilevamento di movimento automatico e semi-automatico, controllo costante della luce. Numero dispositivi (alimentatori elettronici DALI) max.10 pz. Numero MultiSensor: max.4 pz. IP20.


