NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2058/01/NE/SAT LAMPADA C/CATENA 8 V.PICCOLA NE DIF.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Lunghezza - 215 mm
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072984208
Codice prodotto
NOB2058/01/NE/SAT
Cod. produttore
2058/01/NE/SAT
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Lunghezza:
215 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Grado di protezione (IP):
IP43
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
215 mm
Altezza / Profondità:
370 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


