NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9095 GESSO 50W 1XGU10 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Portalampada - GU10
Alimentatore incluso - no
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052116134
Codice prodotto
NOB9095
Cod. produttore
9095
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
125 mm
Larghezza:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
125 mm
Lunghezza:
120 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no