NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDIFFUSORE/P12 DIFFUSORE PMMA SATINATO X ART.P12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Larghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070810424
Codice prodotto
NOBDIFFUSORE/P12
Cod. produttore
DIFFUSORE/P12
Produttore
NOB
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Larghezza:
25 mm
Diffusore microforato:
no
Diffusore PMMA satinato per profilo P12.