NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBFL02/C STRISCIA LED FLESS. 5M 10W/M 3K 120 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1380 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076542008
Codice prodotto
NOBFL02/C
Cod. produttore
FL02/C
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
1380 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
11.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
11.5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
110 °
Altezza / Profondità:
6 mm
Con terminale:
sì




