NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM2SF/2RF/W RIFL.MOD.LATO 125 FISSO QUADRATO BI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449071358314
Codice prodotto
NOBM2SF/2RF/W
Cod. produttore
M2SF/2RF/W
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
125 mm
Riflettore microforato:
no


