NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/01/NA LAMPADA CON CATENA QUADRA MEDIA ANTRACIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Antracite
Portalampada - E27
Lunghezza - 215 mm
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021025494
Codice prodotto
NOB2005/01/NA
Cod. produttore
2005/01/NA
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Lunghezza:
215 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Grado di protezione (IP):
IP43
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
215 mm
Altezza / Profondità:
340 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


