NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/01/NE LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Diametro - 250 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022165410
Codice prodotto
NOB2033/01/NE
Cod. produttore
2033/01/NE
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Diametro:
250 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Grado di protezione (IP):
IP43
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
330 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


