AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/04/NYVE LAMPADA CON BASE NE/VE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 440 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071765693

Codice prodotto

NOB3103/04/NYVE

Cod. produttore

3103/04/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Verde

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

440 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

170 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero Verde. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 20W E27.