AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/01/NA/SAT LAMPADA PLAFONE CON CATENA ANTR. SAT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079326544

Codice prodotto

NOB3104/01/NA/SAT

Cod. produttore

3104/01/NA/SAT

Produttore

NOB

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza della sospensione:

650...650 mm

Grado di protezione (IP):

IP43

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

360 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Pressofusione di alluminio. Colore struttura: Antracite. Diffusore: Glass Satinato. Specifiche elettriche: 75W E27, 23W E27.