NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB60082 INC.PAVIMENTO ANEL.TONDO GU10 IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro di incasso - 90 mm
Lampada - LED sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8058052500520
Codice prodotto
NOB60082
Cod. produttore
60082
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro di incasso:
90 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
180 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
96 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I