NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB90970/45/3K INC.A PAVIMENTO 3W 3100K 45 IP67 700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3100...3100 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 150 lm
Diametro di incasso - 33 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Led da Esterno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052513124
Codice prodotto
NOB90970/45/3K
Cod. produttore
90970/45/3K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3100...3100 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Diametro di incasso:
33 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
76 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
200 kg



