AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB91000/45/3K INC.A PAVIMENTO 1W 3100K 45 IP65 350MA

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB91000/45/3K INC.A PAVIMENTO 1W 3100K 45 IP65 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3100...3100 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 80 lm

  • Diametro di incasso - 25 mm

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052513247

Codice prodotto

NOB91000/45/3K

Cod. produttore

91000/45/3K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3100...3100 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

80 lm

Diametro di incasso:

25 mm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

45 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

25 mm

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

25 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Incasso quadrato parete o soffitto. Led di potenza Seoul Semiconductor. Anello frontale in acciaio AISI 316L e corpo in alluminio. Cavo in neoprene H05 RN-F 2×0,75 di 20 cm. Lente in vetro. Controcassa in materiale plastico inclusa.