NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9108 GESSO 50W 1XGU10 IP20 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Portalampada - GU10
Alimentatore incluso - no
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070803273
Codice prodotto
NOB9108
Cod. produttore
9108
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
27 mm
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
110 mm
Larghezza:
101 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
110 mm
Lunghezza:
101 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no