AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA17/4K INC.A PAVIMENTO 11W 4K 30 IP68 24V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449077187048

Codice prodotto

NOBA17/4K

Cod. produttore

A17/4K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

118 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

90 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

2000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Incasso LED a pavimento carrabile (2000 Kg). Apparecchio da sommersione fino a 5m di profondità. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Anello esterno in acciaio AISI 316L resistente all’ossidazione. Diffusore in vetro temperato 8 mm di spessore. Guarnizioni O-RING in silicone. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3 m. Molle in acciaio rivestite in neoprene. Controcassa in policarbonato inclusa nella confezione. Alimentatore 24Vdc non incluso. Il collegamento di più apparecchiad un solo alimentatore va effettuato in parallelo (vedi pag.291).