NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBC/CASSA X 93011 C/CASSA X ART. 93011-93021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Larghezza di incasso - 98 mm
Altezza/profondità di installazione - 151 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072385470
Codice prodotto
NOBC/CASSA X 93011
Cod. produttore
C/CASSA X 93011
Produttore
NOB
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza di incasso:
98 mm
Altezza/profondità di installazione:
151 mm
La controcassa in policarbonato è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente. Ø98x151mm.