NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBC/CASSA X A50 CONTROCASSA X A50 A51 A52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Larghezza di incasso - 51 mm
Altezza/profondità di installazione - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073042297
Codice prodotto
NOBC/CASSA X A50
Cod. produttore
C/CASSA X A50
Produttore
NOB
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza di incasso:
51 mm
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
La controcassa in policarbonato è inclusa nella confezione, ma pu essere anche ordinata separatamente. Non adatta alla sommersione. Idonea anche per codici A51 e A52. Ø51x100mm.