AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBD1R/40/2K/B INCASSO FISSO TONDO 9,5W 2,7K IP20 NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 9.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077736192

Codice prodotto

NOBD1R/40/2K/B

Cod. produttore

D1R/40/2K/B

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

9.5 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

698 lm

Flusso luminoso:

840...840 lm

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

82 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

82 mm

Adatto per lampade di potenza:

8.5...8.5 W

Colore della luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

DUO TONDO - Incasso LED tondo per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro. LED CREE. Life time 50.000h (L80B10). Modulo in alluminio anodizzato. Modulo LED IP54. Riflettore nero in policarbonato, lente 40° in PMMA. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED CREE 8,5W 698lm 2700K CRI 90.