AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDIF.B/STRIP/11/S DIFF.OPALE X BARRA/STRIP/11/S

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDIF.B/STRIP/11/S DIFF.OPALE X BARRA/STRIP/11/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075851729

Codice prodotto

NOBDIF.B/STRIP/11/S

Cod. produttore

DIF.B/STRIP/11/S

Produttore

NOB

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore opale di 2000mm per profilo cod.PROFILO BARRA/STRIP/11/S.