NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBVAR V. 2001/S 4 DIFF. VETRO SATINATO X ART.2001/02/03
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071137216
Codice prodotto
NOBVAR V. 2001/S
Cod. produttore
VAR V. 2001/S
Produttore
NOB
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Diffusore in vetro satinato SERIE 2001/02/03.


