NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBVAR V. 2053/S 4 DIFFUSORI VETRO SATINATO X SERIE 2053
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Perlinato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070049473
Codice prodotto
NOBVAR V. 2053/S
Cod. produttore
VAR V. 2053/S
Produttore
NOB
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Diffusore in vetro satinato SERIE 2053.