NOTIFIER ITALIA SR - NOTBSO-PP-I02 BASE IND. CON SIRENA 32TONI BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076696060
Codice prodotto
NOTBSO-PP-I02
Cod. produttore
BSO-PP-I02
Produttore
NOT
ase di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile. Alimentata dal loop di comunicazione. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificata CPR in accordo alla EN 54-3 ed EN 54-17. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 10,5mA a volume massimo. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato.