NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RR-W3 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO LED BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
7449078164857
Codice prodotto
NOTCWSS-RR-W3
Cod. produttore
CWSS-RR-W3
Produttore
NOT
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
sì