AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDUN-010-165.001 DIFFUSORE PARETE SPL 1MT/1W - 96DB

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDUN-010-165.001 DIFFUSORE PARETE SPL 1MT/1W - 96DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077198662

Codice prodotto

NOTDUN-010-165.001

Cod. produttore

DUN-010-165.001

Produttore

NOT

Diffusore sonoro a soffitto o a parete, altoparlante doppio cono 6?. Risposta in frequenza 230÷24,000 Hz SPL 1mt/1w 96 dB max. 106 dB. Trasformatore con potenza 10-6-3-1,5 W 100 V, angolo di dispersione @ 2 KHz: 106°. Struttura in metallo. Dimensioni Ø 170 x 75 mm, completo di staffa di fissaggio, peso 1,3 Kg colore bianco (RAL9010). Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54.24. Sensibilità: 93 dB @ 1W/1m.