AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTM5ARP02SGN02601 PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. ROSSO

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTM5ARP02SGN02601 PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Colore - Rosso

  • Altezza - 95 mm

  • Larghezza - 89 mm

  • Profondità - 59.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078645776

Codice prodotto

NOTM5ARP02SGN02601

Cod. produttore

M5ARP02SGN02601

Produttore

NOT

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Colore:

Rosso

Altezza:

95 mm

Larghezza:

89 mm

Profondità:

59.5 mm

Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Chiave di test. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Morsettiera plug and play che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Vetro di rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso.Cod. fornitore M5A-RP02SG-N026-01