AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTMMT MOD INTERF 4-20MA PER SENSORI GAS

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTMMT MOD INTERF 4-20MA PER SENSORI GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071891194

Codice prodotto

NOTMMT

Cod. produttore

MMT

Produttore

NOT

Interfaccia 4-20mA per centrali analogiche indirizzabili. Permette la gestione di un rivelatore di gas. Questa tramite la centrale assegnerà al rivelatore un indirizzo. Il sensore avrà due soglie di preallarme ed una d’allarme. Le soglie, in funzione deltipo di gas, saranno espresse in ppm o in % del L.I.E. La codifica dell’ indirizzo avviene tramite dip-switch, e utilizza un indirizzo dei 99 disponibili per linea. Il modulo necessita di alimentazione ausiliaria. Utilizzabile con centrale AM4000G e con centrali serie AM. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo 10 mA più corrente per rivelatore gas con alimentazione esterna. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%.