NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSE-SPW DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Combinazione
Collegamento in rete tramite cavo - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - sì
Alimentazione primaria - Alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
7449072189610
Codice prodotto
NOTOSE-SPW
Cod. produttore
OSE-SPW
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Combinazione
Collegamento in rete tramite cavo:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
sì
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
sì
Max. Numero collegabile in rete:
7
Colore:
Bianco
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Volume:
0 dB(A)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
0 mm
Larghezza:
136 mm
Lunghezza:
208 mm
Altezza / Profondità:
96 mm


