AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-010-EN54 TROMBA 10WATT

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-010-EN54 TROMBA 10WATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075260071

Codice prodotto

NOTTES-010-EN54

Cod. produttore

TES-010-EN54

Produttore

NOT

Diffusore a tromba in ABS, certificato EN54, Potenza 10 W. Risposta in frequenza 340÷9.000 Hz SPL 1mt/1w 106 dB max. 116 dB. Trasformatore con potenza 10-5-2,5-1,25 W 100 V, angolo di dispersione 120°. Junction box IP65 con 1 m di cavo.Peso 1,4 Kg, colore grigio (RAL7035). Completo di morsetto ceramico con termofusibile. 102,4 dB @ 1W/1m