NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-COE RIV. CO CELLA EL.CH. DUST 0/500PPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070811384
Codice prodotto
NOTVGS.DU-COE
Cod. produttore
VGS.DU-COE
Produttore
NOT
Rivelatore di monossido di carbonio 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 500 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.