AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTW5ARP02SGN02601 PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. IP67 RED

copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTW5ARP02SGN02601 PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. IP67 RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Sistema radio - no

  • Con vetro di protezione -

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079240925

Codice prodotto

NOTW5ARP02SGN02601

Cod. produttore

W5ARP02SGN02601

Produttore

NOT

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Sistema radio:

no

Con vetro di protezione:

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Con etichetta di protezione (in carta):

Pulsante manuale indirizzato a rottura vetroda esterno IP67.