AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX102501.99 STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-3K

copiacopia
NOVALUX S.P.A. - NOX102501.99 STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1752 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833086495

Codice prodotto

NOX102501.99

Cod. produttore

102501.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

1752 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

STRIP LED PERFORMANCE IP20 19,2W/M CRI 80 FLESSIBILE bobina da 5m; da abbinare obbligatoriamente aProfiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.