AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX102606.99 STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-RGB-IP65

copiacopia
NOVALUX S.P.A. - NOX102606.99 STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-RGB-IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 540 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088109

Codice prodotto

NOX102606.99

Cod. produttore

102606.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

540 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Apple HomeKit:

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

Supporto a IFTTT disponibile:

Max prestazioni del sistema:

72 W

CLO - Flusso luminoso costante:

Multi-angolo del fascio:

No

Raggio di curvatura minimo:

30 mm

Con copertura di protezione:

no

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

STRIP LED RGB 14,4W/m SMD 5050 (60 LED/m) 24V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. IP65CRI80.