AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX S.P.A. - NOX11815.01 SLIM TND: 20W 4K CRI90 220-240V D=230

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833090454

Codice prodotto

NOX11815.01

Cod. produttore

11815.01

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2360 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

230 mm

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca. Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.