NOVALUX S.P.A. - NOX104042.02 HONEYCOMB PER GHOST E SPYGLASS D=72 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088567
Codice prodotto
NOX104042.02
Cod. produttore
104042.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
72 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale