NOVALUX S.P.A. - NOX15206.99 PROFILED: COPPIA TESTATE PER H9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 17 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833082329
Codice prodotto
NOX15206.99
Cod. produttore
15206.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
17 mm
Larghezza:
2 mm
Altezza:
9 mm
Testate di chiusura (2 pz.) in polimero termoplastico grigio. Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.