RETE ITALIA SRL - RLI020401 PROFIT LAMA 401 MULTI LEGNO / METALLO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per acciaio inox - sì
Adatto per legno - sì
Adatto per metalli non ferrosi - sì
Adatto per l'acciaio - sì
Lunghezza complessiva - 125 mm
Confezione
6 PZ
EAN
7449075280437
Codice prodotto
RLI020401
Cod. produttore
020401
Produttore
RLI
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Adatto per l'acciaio:
sì
Lunghezza complessiva:
125 mm
Tipo di attacco:
Con foro
Lama 401 Multi legno / metallo 100x9,5x1 mm 10/14 Tpi, 5pz x blister. Lama multipurpose per tagliare attraverso acciaio e legno. Viti e chiodi non sono piu un problema. Technologia BiMetal Unique unisce due strisce di HSS ad un rigido supporto di acciaio, utilizzando il sistema di saldatura per diffusione. Adattano a tutti i seghetti alternativi in commercio grazie al gambo universale.



