RETE ITALIA SRL - RLI0513013NR ZAINO PORTAUTENSILI PROFESSIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Altezza - 360 mm
Larghezza - 430 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
2 PZ
EAN
7449074872107
Codice prodotto
RLI0513013NR
Cod. produttore
0513013NR
Produttore
RLI
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Altezza:
360 mm
Larghezza:
430 mm
Profondità:
230 mm
Zaino portautensili professionale a doppia apertura • Tasca imbottita per tablet o pc • Tasca per cavi o minuterie • 10 tasche portautensili • Ampio vano porta trapano/avvitatore con cinghie di bloccaggio • Schienale imbottito e traspirante • Spallacci imbottiti regolabili con sistema di chiusura frontale regolabile • Elastici portautensili