AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RETE ITALIA SRL - RLI09000063 PROFIT - FRESA AL CARBURO STANDARD CUT

copiacopia
RETE ITALIA SRL - RLI09000063 PROFIT - FRESA AL CARBURO STANDARD CUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 63 mm

  • Diametro del foro di centraggio - 6 mm

  • Adatto per l'alluminio -

  • Adatto per ottone -

  • Adatto per acciaio inox -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075339852

Codice prodotto

RLI09000063

Cod. produttore

09000063

Produttore

RLI

Diametro:

63 mm

Diametro del foro di centraggio:

6 mm

Adatto per l'alluminio:

Adatto per ottone:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per metalli non ferrosi:

Adatto per l'acciaio:

Tipo di aggancio:

Perno / Asse

Fresa al carburo 'Standard Cut', punta di centraggio Co 5%. Questa fresa TCT può essere utilizzata in tutti i metalli con uno spessore fino a 5 mm; maggiormente adatta per taglio di acciaio inox. Inclusa punta di centraggio da 6 mm. I diversi angoli dei taglienti in tungsteno garantiscono controllo e velocità. Per un taglio più facile e una maggiore durata utilizzare la schiuma da taglio ProFit