RETE ITALIA SRL - RLI09051083 PROFIT - SEGA A TAZZA C&D HSS BI-METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 83 mm
Profondità di taglio - 38 mm
Diametro del foro di centraggio - 10 mm
Adatto per l'alluminio - sì
Adatto per ottone - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076272752
Codice prodotto
RLI09051083
Cod. produttore
09051083
Produttore
RLI
Diametro:
83 mm
Profondità di taglio:
38 mm
Diametro del foro di centraggio:
10 mm
Adatto per l'alluminio:
sì
Adatto per ottone:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per l'acciaio:
sì
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale



