RETE ITALIA SRL - RLIDDH2MPHD PROFIT - CLICK & DRILL HEAVY DUTY PUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 186 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075401351
Codice prodotto
RLIDDH2MPHD
Cod. produttore
DDH2MPHD
Produttore
RLI
Lunghezza complessiva:
186 mm
"HD"punta di centraggio esagonale 10 mm HSS, per sega a tazza MP 32-330 mm. Sistema Click & Drill brevettato. Per seghe a tazza Multi Purpose 32-330 mm. Punta di centraggio HD in HSS con esagono 10 mm per legno e materiali plastici. Per seghe a tazza Multi Purpose 32-330 mm. In versione Heavy Duty per applicazioni gravose.