ERICO EUROPE B.V. - ERI101260 CROSS ROUND CONNECTOR, COPPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Materiale - Rame
Superficie - Altri
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
0078285686657
Codice prodotto
ERI101260
Cod. produttore
101260
Produttore
ERI
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
8...8 mm
Materiale:
Rame
Superficie:
Altri
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


