ERICO EUROPE B.V. - ERI158020 COMP COUPLERCOP-BOND GR ROD,PO,SIL,BR,3/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8711893017298
Codice prodotto
ERI158020
Cod. produttore
158020
Produttore
ERI
Materiale:
Ottone
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Altri
Staffa di giunzione a compressione non filettata da usare con i picchetti di terra ramati appuntiti. All’interno la staffa di giunzione è conica, pertanto il picchetto di terra viene compresso durante l’installazione formando una connessione conduttiva irreversibile.


