ERICO EUROPE B.V. - ERI158110 GR ROD DR STUDSECT GR R,3/4D,3/4 UNCX38.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Testa di battuta
Diametro di messa a terra - 19.05...19.05 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Adatto per sistema di inserimento - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8711893017366
Codice prodotto
ERI158110
Cod. produttore
158110
Produttore
ERI
Modello:
Testa di battuta
Diametro di messa a terra:
19.05...19.05 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Adatto per sistema di inserimento:
Altri
Utilizzato in combinazione con staffe di giunzione filettate durante la guida di picchetti di terra a sezioni.


