ERICO EUROPE B.V. - ERI173420 CABLE RETAINER STRAP FL CLIP,2?3MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 2...3 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893734249
Codice prodotto
ERI173420
Cod. produttore
173420
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
2...3 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


