AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI178510 CABLE TIE HOLDER FL CLIP,2?3MM FL,NO TI

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI178510 CABLE TIE HOLDER FL CLIP,2?3MM FL,NO TI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 2...3 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Rivestito

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893785142

Codice prodotto

ERI178510

Cod. produttore

178510

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

2...3 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.