AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI186030 HSC H SNAP CLIP,12?14MM OD

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI186030 HSC H SNAP CLIP,12?14MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 12...14 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Chiuso - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893860344

Codice prodotto

ERI186030

Cod. produttore

186030

Produttore

ERI

Adatto per tubi di diametro:

12...14 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Altri

Chiuso:

no

Colore:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Sostiene il cavo alla copertura. Snap clip che si fissa alla copertura. Può essere montato con due orientamenti diversi. Adatto a qualsiasi foro da 6 mm o più.