ERICO EUROPE B.V. - ERI195935 SPEEDLINK LD HOOK,S304,1.5MMW,2 M L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa - 97.5 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio inox
Materiale della fune - Acciaio inox
Confezione
2 PZ
EAN
8711893038927
Codice prodotto
ERI195935
Cod. produttore
195935
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa:
97.5 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Acciaio inox
Materiale della fune:
Acciaio inox
Lunghezza del cavo:
2 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


