ERICO EUROPE B.V. - ERI196600 SPEED LINK SLK LOCKING DEVICE,1.5?2MM W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
200 PZ
EAN
8711893140859
Codice prodotto
ERI196600
Cod. produttore
196600
Produttore
ERI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni. Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo. L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il meccanismo di bloccaggio piu' vicino al carico. I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti. Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice.