ERICO EUROPE B.V. - ERI311840 2 H 45? ANGLE BRACE,HD,368MM X 310MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Sulla guida - sì
Numero fori / fessure per lato - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8711893007275
Codice prodotto
ERI311840
Cod. produttore
311840
Produttore
ERI
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Sulla guida:
sì
Numero fori / fessure per lato:
2
All'interno del binario:
no
Staffa angolare a 45° 2 fori, HD, 368 mm x 300 mm


